pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4411C MATIX - INTERRUTTORE DIMMER - AM4411C

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM4411C MATIX - INTERRUTTORE DIMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipologia - Tronic

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Ingresso stazione secondaria -

  • Memoria dei valori di luminosità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543678763

Codice prodotto

BTIAM4411C

Cod. produttore

AM4411C

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia:

Tronic

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Ingresso stazione secondaria:

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

Utilizzabile con tasto radio:

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente nominale:

0.7 A

Potenza di interruzione:

0...150 W

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 230Vac. E dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialucesi attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo