pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4284 MATIX - PRESA HDMI - AM4284

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - HDMI

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543401637

Codice prodotto

BTIAM4284

Cod. produttore

AM4284

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

HDMI

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

2

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Raccordi isolati:

no

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

47 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

14.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

16.5 mm

Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - 2 moduli - bianco