pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4269R MATIX - PRESA AUDIO RCAX2 (A SALDARE) - AM4269R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Cinch

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543404072

Codice prodotto

BTIAM4269R

Cod. produttore

AM4269R

Produttore

BTI

Impiego:

Cinch

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Modulo con due connettori audio tipo RCA - con collari di colore rosso e giallo - terminazione a saldare - colore bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO