BTICINO - BTIA5979C6S BTNET - MATIX AVORIO RJ45 TOOLLESS STP C - A5979C6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Beige
A parete - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8012199988870
Codice prodotto
BTIA5979C6S
Cod. produttore
A5979C6S
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Beige
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Numero RAL:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
sì
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Altro
Con protezione polvere:
sì
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
27 mm
Numero moduli da frutto:
1
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


