pagina iniziale

BTICINO - BTIA5979C5E BTNET - MATIX AVORIO RJ45 TOOLLESSUTP CA - A5979C5E

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Beige

  • A parete - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199988832

Codice prodotto

BTIA5979C5E

Cod. produttore

A5979C5E

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Beige

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

sì

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

26 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix avorio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO