BTICINO - BTIA5921P MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA FATTORIN - A5921P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8012199504834
Codice prodotto
BTIA5921P
Cod. produttore
A5921P
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9001
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
23.2 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
9.9 mm


