BTICINO - BTIA5921F MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA CHIAVE - A5921F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simbolo "porta"
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9001
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8012199504773
Codice prodotto
BTIA5921F
Cod. produttore
A5921F
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simbolo "porta"
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9001
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
23.2 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
9.9 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO