pagina iniziale

BTICINO - BTIA5921C MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA LUCE TAVO - A5921C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9001

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199504742

Codice prodotto

BTIA5921C

Cod. produttore

A5921C

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9001

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

23.2 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

9.9 mm

copritasto con simbologia illuminabile luce tavolo - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO