BTICINO - BTIA5630V12V24 MATIX MAGIC - LAMP SEGNAPASSO 12-24VAC I - A5630V12V24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Con luce lampeggiante - no
Con simbolo/stampa fisso/a - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8005543429143
Codice prodotto
BTIA5630V12V24
Cod. produttore
A5630V12V24
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
sì
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Tensione nominale:
12 V
Max. potenza della lampada:
0.6 W
Larghezza dell'apparecchio:
47 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm