pagina iniziale

BTICINO - BTIA5440X16V MATIX MAGIC - PRESA SCHUKO E BIPASSO VER - A5440X16V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 1

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di porte USB-A - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Matix

EAN

8012199919966

Codice prodotto

BTIA5440X16V

Cod. produttore

A5440X16V

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di prese:

2

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Verde

Codice RAL (simile):

6038

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

Con interruttore on/off:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Verde

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

47.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

presa standard tedesco e bipasso 2P+T con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10/16A per utenze privilegiate - colore verde