pagina iniziale

BTICINO - BTIA5214D MATIX - PRESA TV-SAT DIRETTA DEMIX 1M AV - A5214D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1.5 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543578155

Codice prodotto

BTIA5214D

Cod. produttore

A5214D

Produttore

BTI

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1.5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Beige

Adatto per alimentazione remota:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

42.9 mm

Profondità dell'apparecchio:

31.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31.7 mm

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

40...2150 MHz

presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - colore avorio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO