pagina iniziale

BTICINO - BTIA5062B MATIX MAGIC - PORTALAMPADA ARANCIO/BIANC - A5062B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199502304

Codice prodotto

BTIA5062B

Cod. produttore

A5062B

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Beige

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.15 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

Larghezza dell'apparecchio:

24 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

portalampada doppio colore avorio per lampade 24V 1,5W a baionetta tipo BA7/S - arancio/trasparente

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO