BTICINO - BTIA5060B MATIX MAGIC - PORTALAMPADA TRASPARENTE - A5060B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8012199502274
Codice prodotto
BTIA5060B
Cod. produttore
A5060B
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
0.15 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
24 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
37 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


