pagina iniziale

BTICINO - BTIA5007D MATIX - DEVIATORE 2P 16A CHIAVE AVORIO - A5007D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199502649

Codice prodotto

BTIA5007D

Cod. produttore

A5007D

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Chiave

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

9001

Colore dell'operatore di commutazione:

Beige

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

No

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

43.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Avorio
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO