pagina iniziale

BTICINO - BTIA5005N MATIX MAGIC - PULSANTE 1P 10A NO - A5005N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199498096

Codice prodotto

BTIA5005N

Cod. produttore

A5005N

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

sì

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Codice RAL (simile):

9001

Profondità dell'apparecchio:

36.6 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

23.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

43.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

pulsante 1P NO 10A 250V ac illuminabile - colore avorio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO