BTICINO - BTIA5000 MATIX MAGIC - FALSO POLO - A5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199504711
Codice prodotto
BTIA5000
Cod. produttore
A5000
Produttore
BTI
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no



