pagina iniziale

BTICINO - BTI94561L MAS SDX L - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199784717

Codice prodotto

BTI94561L

Cod. produttore

94561L

Produttore

BTI

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

120

Colore:

Grigio

Numero di file:

4

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO