pagina iniziale

BTICINO - BTI94551P MAS SDX P - QUADRO 515X850 PER M160 - 94551P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Corrente nominale (In) - 160 A

  • Altezza - 850 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

MAS 160

EAN

8012199785813

Codice prodotto

BTI94551P

Cod. produttore

94551P

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

A parete

Corrente nominale (In):

160 A

Altezza:

850 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Spessore materiale scatola:

7 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

96

Numero di file:

3

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35 - classe di isolamento II