pagina iniziale

BTICINO - BTI94550LA MAS SDX - PORTA LAMIERA PIENA 515X850 - 94550LA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199774541

Codice prodotto

BTI94550LA

Cod. produttore

94550LA

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

900 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

575 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta in lamiera per quadri da parete e da incasso SDX 515x850mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO