BTICINO - BTI94540L MAS SDX L - QUADRO 515X700 - 94540L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 700 mm
Larghezza - 515 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012199775692
Codice prodotto
BTI94540L
Cod. produttore
94540L
Produttore
BTI
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
700 mm
Larghezza:
515 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
145 mm
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
96
Colore:
Grigio
Numero di file:
4
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO