BTICINO - BTI94540I MAS SDX I - QUADRO 515X700 - 94540I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Incassato
Altezza - 700 mm
Larghezza - 515 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8012199776361
Codice prodotto
BTI94540I
Cod. produttore
94540I
Produttore
BTI
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Incassato
Altezza:
700 mm
Larghezza:
515 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
145 mm
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
96
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
101.5 mm
Numero di file:
4
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


