pagina iniziale

BTICINO - BTI93890VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 850X1800 - 93890VB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199684284

Codice prodotto

BTI93890VB

Cod. produttore

93890VB

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

1800 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

975 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

60 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,8m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO