pagina iniziale

BTICINO - BTI93880V MAS LDX - PORTA VETRO 850X1600 - 93880V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 910 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199684352

Codice prodotto

BTI93880V

Cod. produttore

93880V

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

910 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1700 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,6m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO