pagina iniziale

BTICINO - BTI93850V MAS LDX - PORTA VETRO 850X1000 - 93850V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 910 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199684321

Codice prodotto

BTI93850V

Cod. produttore

93850V

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

910 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1100 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1000mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO