BTICINO - BTI93690L MAS LDX - PORTA LAMIERA 600X1800 - 93690L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 660 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
8012199685526
Codice prodotto
BTI93690L
Cod. produttore
93690L
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
660 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1900 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


