pagina iniziale

BTICINO - BTI93670 MAS LDX 800 - ARMADIO 600X1400 - 93670

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1400 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 251 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199682402

Codice prodotto

BTI93670

Cod. produttore

93670

Produttore

BTI

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

251 mm

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

800 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x1,4m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO