BTICINO - BTI93660PL MAS LDX P - QUADRO 600X1200 - 93660PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
8012199695884
Codice prodotto
BTI93660PL
Cod. produttore
93660PL
Produttore
BTI
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
175 mm
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO