pagina iniziale

BTICINO - BTI93650Q MAS LDX 400 - QUADRO 600X1000 - 93650Q

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199682358

Codice prodotto

BTI93650Q

Cod. produttore

93650Q

Produttore

BTI

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

175 mm

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

400 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 600x1000mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO