pagina iniziale

BTICINO - BTI93650PL MAS LDX P - QUADRO 600X1000 - 93650PL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199695877

Codice prodotto

BTI93650PL

Cod. produttore

93650PL

Produttore

BTI

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

175 mm

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

630 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x1000mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO