BTICINO - BTI93650L MAS LDX - PORTA LAMIERA 600X1000 - 93650L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8012199685465
Codice prodotto
BTI93650L
Cod. produttore
93650L
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
1000 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
725 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
60 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO