pagina iniziale

BTICINO - BTI93640VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X800 - 93640VB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199683492

Codice prodotto

BTI93640VB

Cod. produttore

93640VB

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

900 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

575 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

60 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x800mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO