BTICINO - BTI93630VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X600 - 93630VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
8012199683485
Codice prodotto
BTI93630VB
Cod. produttore
93630VB
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
575 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
60 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


