BTICINO - BTI93630L MAS LDX - PORTA LAMIERA 600X600 - 93630L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 660 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
8012199685427
Codice prodotto
BTI93630L
Cod. produttore
93630L
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
660 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
700 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


