pagina iniziale

BTICINO - BTI93410Z MAS - ZOCCOLO VANO BARRE MAS 800 - 93410Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 460 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199731773

Codice prodotto

BTI93410Z

Cod. produttore

93410Z

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

460 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

460 mm

Adatto per armadi di profondità:

220 mm

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo per vano barre esterno armadi da pavimento LDX800

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO