pagina iniziale

BTICINO - BTI92893 MAS MDX 800 - ARMADIO 850X1800MM - 92893

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 249 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

326 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199737881

Codice prodotto

BTI92893

Cod. produttore

92893

Produttore

BTI

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

249 mm

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

800 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x1,8m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO