pagina iniziale

BTICINO - BTI92860L MAS MDX - PORTA PIENA 850X1200 - 92860L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

166 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199737911

Codice prodotto

BTI92860L

Cod. produttore

92860L

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1200 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

975 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta in lamiera per quadri da parete MDX800 850x1,2m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO