pagina iniziale

BTICINO - BTI92810Z MAS MDX 800 - ZOCCOLO 850X100 PER MDX 80 - 92810Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 950 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199750972

Codice prodotto

BTI92810Z

Cod. produttore

92810Z

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

950 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

950 mm

Adatto per armadi di profondità:

220 mm

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo per armadi da pavimento MDX800 larghezza 850mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO