BTICINO - BTI92683 MAS MDX 800 - ARMADIO 600X1600MM - 92683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Tipo di copertura - Senza
Tipo di porta - Senza
Corrente nominale (In) - 800 A
Altezza - 1600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
299 kg CO₂eq
EAN
8012199737812
Codice prodotto
BTI92683
Cod. produttore
92683
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Corrente nominale (In):
800 A
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
249 mm
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere


