BTICINO - BTI92673 MAS MDX 800 - ARMADIO 600X1400MM - 92673
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 249 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
8012199737805
Codice prodotto
BTI92673
Cod. produttore
92673
Produttore
BTI
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
249 mm
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Corrente nominale (In):
800 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


