BTICINO - BTI92640L MAS MDX - PORTA PIENA 600X800 - 92640L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 705 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8012199698533
Codice prodotto
BTI92640L
Cod. produttore
92640L
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
705 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
900 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


