BTICINO - BTI92630Q MAS MDX - QUADRO 600X600 - 92630Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
8012199714431
Codice prodotto
BTI92630Q
Cod. produttore
92630Q
Produttore
BTI
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
175 mm
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Corrente nominale (In):
250 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


