BTICINO - BTI92490L MAS MDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1800 - 92490L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 1800 mm
Altezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 kg CO₂eq
EAN
8012199742304
Codice prodotto
BTI92490L
Cod. produttore
92490L
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
1800 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55


