pagina iniziale

BTICINO - BTI92490L/10 MAS MDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=2000 - 92490L/10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 505 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199742311

Codice prodotto

BTI92490L/10

Cod. produttore

92490L/10

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

505 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

2100 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta in lamiera per vano barre esterno MDX800 400x2000mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO