BTICINO - BTI92090W MAS MDX 800 - PANNELLI AERAZ H=1800 - 92090W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di profondità - 225 mm
Larghezza - 220 mm
Altezza - 1850 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 kg CO₂eq
EAN
8012199738079
Codice prodotto
BTI92090W
Cod. produttore
92090W
Produttore
BTI
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di profondità:
225 mm
Larghezza:
220 mm
Altezza:
1850 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


