BTICINO - BTI91865S/60VR2 MAS HDX - PORTA VETRO SPEC 600X2000 - 91865S/60VR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 2000 mm
Esecuzione come porta di visione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
8012199760896
Codice prodotto
BTI91865S/60VR2
Cod. produttore
91865S/60VR2
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
2000 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
725 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
60 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


