pagina iniziale

BTICINO - BTI91863P12H10 PANNELLO POSTERIORE DI CHIUSURA 1300X200 - 91863P12H10

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI91863P12H10 PANNELLO POSTERIORE DI CHIUSURA 1300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore - sì

  • Adatto per armadi di larghezza - 1300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 975 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543479599

Codice prodotto

BTI91863P12H10

Cod. produttore

91863P12H10

Produttore

BTI

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

sì

Adatto per armadi di larghezza:

1300 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

975 mm

Larghezza:

1256 mm

Altezza:

2076 mm

Dimensione modulare:

1300 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Pannello posteriore di chiusura 1300x2000 per armadi HDX da 6300A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO