pagina iniziale

BTICINO - BTI91852KF2 MAS - KIT SEGREGAZIONE MEGABREAK F2 FORM - 91852KF2

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI91852KF2 MAS - KIT SEGREGAZIONE MEGABREAK F2 FORM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Tipo superficie - Zincato

  • Con cavo in ingresso - no

  • Con serratura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199966038

Codice prodotto

BTI91852KF2

Cod. produttore

91852KF2

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Kit per segregazione Frame 2 nella forma 2

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO