pagina iniziale

BTICINO - BTI91840/K12 MAS - KIT USCITA COLLEGAM LATER M1600 - 91840/K12

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI91840/K12 MAS - KIT USCITA COLLEGAM LATER M1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 725 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 400 mm

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199801179

Codice prodotto

BTI91840/K12

Cod. produttore

91840/K12

Produttore

BTI

Adatto per armadi di larghezza:

725 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

400 mm

Colore:

Nero

Larghezza:

600 mm

Tipo superficie:

Non trattato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

sì

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Chiusura laterale e uscita cavi per forme di segregazione 3B e 4A per MEGATIKER M5 1600

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO