BTICINO - BTI91801N126 STRUTTURA BASETESTA E KIT RINFORZO 1300X - 91801N126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1425 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 725 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8005543479674
Codice prodotto
BTI91801N126
Cod. produttore
91801N126
Produttore
BTI
Larghezza:
1425 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
725 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7029
Con cavo in ingresso:
sì
Kit di base e testata rinforzato per armadi HDX da 6300A - 1300x600mm completo di pannelli passacavi
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


