pagina iniziale

BTICINO - BTI91801N123 STRUTTURA BASETESTA E KIT RINFORZO 1300X - 91801N123

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI91801N123 STRUTTURA BASETESTA E KIT RINFORZO 1300X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1425 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 475 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543479667

Codice prodotto

BTI91801N123

Cod. produttore

91801N123

Produttore

BTI

Larghezza:

1425 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

475 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7029

Con cavo in ingresso:

sì

Kit di base e testata rinforzato per armadi HDX da 6300A - 1300x350mm completo di pannelli passacavi

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO